DAIKO(大光電機)
スタンド/テーブルスタンド
消費電力(W)
1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×214
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2400
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
調光
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704540
DST-41887R
91.3
137
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704549
DST-41888R
91.3
137
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704558
DST-41889R
58
87
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704567
DST-41890R
55.3
83
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください