DAIKO(大光電機)
LEDシーリング
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(Φ×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58707069
DCL-5579FBG
5
93×64
2700・3700・5000
97
6
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707078
DCL-5579FWG
5
93×64
2700・3700・5000
98
6
¥
12,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707087
DCL-5580FBG
7
93×64
2700・3700・5000
102.8
8
¥
14,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707096
DCL-5580FWG
7
93×64
2700・3700・5000
104.2
8
¥
14,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707105
DCL-5581AB
4.5
93×69
3500
110
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707121
DCL-5581AW
4.5
93×69
3500
113.3
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707130
DCL-5581WB
4.5
93×69
5000
117.7
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707139
DCL-5581WW
4.5
93×69
5000
117.7
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707148
DCL-5581YB
4.5
93×69
2700
106.6
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707157
DCL-5581YW
4.5
93×69
2700
107.7
9
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707166
DCL-5582AB
7
93×69
3500
105.7
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707175
DCL-5582AW
7
93×69
3500
107.1
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707191
DCL-5582WB
7
93×69
5000
108.5
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707200
DCL-5582WW
7
93×69
5000
111.4
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707209
DCL-5582YB
7
93×69
2700
101.4
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707218
DCL-5582YW
7
93×69
2700
102.8
12
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707288
DCL-5584FBG
5
93×74
2700・3700・5000
97
6
¥
15,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707297
DCL-5584FWG
5
93×74
2700・3700・5000
98
6
¥
15,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707306
DCL-5585FBG
7
93×74
2700・3700・5000
102.8
8
¥
17,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707315
DCL-5585FWG
7
93×74
2700・3700・5000
104.2
8
¥
17,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください