間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス - DAIKO(大光電機)
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58706868DSY-5571FW9.536×612×46116.810/11/11(100V/200V/242V)1110
25,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706877DSY-5572FW13.336×906×46125.514(100V・200V・242V)1670
31,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706886DSY-5573FW17.236×1198×46129.618(100V・200V・242V)2230
35,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706895DSY-5574FW2136×1492×46132.823/22/22(100V/200V/242V)2790
37,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする