曜日別特売

ベースライト/ArchitectBaseLineMini

ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini - DAIKO(大光電機)
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58707410DBL-5590AWG-623×452×463500115
20,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707419DBL-5590LWG-623×452×462700113.3
20,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707428DBL-5590NWG-623×452×464000118.3
20,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707437DBL-5590WWG-623×452×465000126.6
20,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707446DBL-5590YWG-623×452×463000116.6
20,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707455DBL-5591AWG-7.523×573×463500122.6
23,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707471DBL-5591LWG-7.523×573×462700120
23,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707480DBL-5591NWG-7.523×573×464000126.6
23,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707489DBL-5591WWG-7.523×573×465000136
23,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707498DBL-5591YWG-7.523×573×463000124
23,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707507DBL-5592AWG-1123×895×463500125.4
26,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707516DBL-5592LWG-1123×895×462700122.7
26,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707525DBL-5592NWG-1123×895×464000129
26,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707541DBL-5592WWG-1123×895×465000139
26,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707550DBL-5592YWG-1123×895×463000126.3
26,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707559DBL-5593AWG-14.523×1137×463500126.8
29,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707568DBL-5593LWG-14.523×1137×462700124.1
29,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707577DBL-5593NWG-14.523×1137×464000130.3
29,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707586DBL-5593WWG-14.523×1137×465000140
29,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707595DBL-5593YWG-14.523×1137×463000127.5
29,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707611DBL-5594AWG-1823×1495×463500127.7
32,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707620DBL-5594LWG-1823×1495×462700125
32,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707629DBL-5594NWG-1823×1495×464000131.1
32,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707638DBL-5594WWG-1823×1495×465000141.1
32,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707647DBL-5594YWG-1823×1495×463000128.8
32,00017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72188317DBL-5594YWG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1823×1495×463000128.8
32,00017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする