DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト(ランプタイプ)
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4
直径×長さL(Φmm×mm)
40×92
ランプ
ランプ付
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58707751
DSL-5609ABG
天井付・壁付兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707760
DSL-5609AWG
天井付・壁付兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707769
DSL-5609YBG
天井付・壁付兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707778
DSL-5609YWG
天井付・壁付兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707787
DSL-5610ABG
天井付・壁付兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
16,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707796
DSL-5610AWG
天井付・壁付兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
16,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707805
DSL-5610YBG
天井付・壁付兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
16,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707821
DSL-5610YWG
天井付・壁付兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
16,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707830
DSL-5612ABG
天井埋込・壁埋込兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
17,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707839
DSL-5612AWG
天井埋込・壁埋込兼用
3500
107.5
温白色
430
¥
17,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707848
DSL-5612YBG
天井埋込・壁埋込兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
17,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707857
DSL-5612YWG
天井埋込・壁埋込兼用
2700
106.2
電球色
425
¥
17,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください