DAIKO(大光電機)
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
内容量
1台
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706265
DSL-5446ABE
ダクト取付専用
5
3500
93
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706281
DSL-5446AWE
ダクト取付専用
5
3500
98
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706290
DSL-5446WBE
ダクト取付専用
5
5000
98
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706299
DSL-5446WWE
ダクト取付専用
5
5000
104
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706308
DSL-5446YBE
ダクト取付専用
5
2700
89
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706317
DSL-5446YWE
ダクト取付専用
5
2700
94
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706326
DSL-5447ABE
天井付・壁付兼用
5
3500
93
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706335
DSL-5447AWE
天井付・壁付兼用
5
3500
98
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706351
DSL-5447WBE
天井付・壁付兼用
5
5000
98
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706360
DSL-5447WWE
天井付・壁付兼用
5
5000
104
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706369
DSL-5447YBE
天井付・壁付兼用
5
2700
89
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706378
DSL-5447YWE
天井付・壁付兼用
5
2700
94
9
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706387
DSL-5448ABE
ダクト取付専用
7
3500
98.5
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706396
DSL-5448AWE
ダクト取付専用
7
3500
102.8
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706405
DSL-5448WBE
ダクト取付専用
7
5000
101.4
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706421
DSL-5448WWE
ダクト取付専用
7
5000
107.1
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706430
DSL-5448YBE
ダクト取付専用
7
2700
94.2
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706439
DSL-5448YWE
ダクト取付専用
7
2700
100
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706448
DSL-5449ABE
天井付・壁付兼用
7
3500
98.5
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706457
DSL-5449AWE
天井付・壁付兼用
7
3500
102.8
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706466
DSL-5449WBE
天井付・壁付兼用
7
5000
101.4
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706475
DSL-5449WWE
天井付・壁付兼用
7
5000
107.1
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706491
DSL-5449YBE
天井付・壁付兼用
7
2700
94.2
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706500
DSL-5449YWE
天井付・壁付兼用
7
2700
100
12
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください