DAIKO(大光電機)
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
埋め込み深さ(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
13
埋込穴(Φmm)
97×90
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704917
DP-41927
¥
56,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58704926
DP-41927B
¥
56,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください