DAIKO(大光電機)
省令準耐火用 逆位相制御調光器
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用
容量300VA
LED専用
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
プラスチック シルバー塗装
省令準耐火・高気密
色
器具:シルバー
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
18
埋込穴(Φmm)
51×71
内容量
1台
注意
※取付条件によって最大負荷容量が異なります。
※金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58704147
DP-41318GE
¥
21,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください