曜日別特売

部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)

部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) - DAIKO(大光電機)
仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708819LSM-BBX05
43,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする