DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDランプ
電圧(V)
AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)
60×108
皮相電力(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58708776
LZA-93552FWB
6
2700/RGB
108.3
電球色/RGB
650
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708785
LZA-93765FWB
4
6500~2700
110
昼光色~電球色
440
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708801
LZA-93765LWB
4
2700
100
電球色
400
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708810
LZA-93766FWB
4
2700/RGB
100
電球色/RGB
400
¥
12,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください