アルミス
アルミ製V字型表示看板
2種類(60°・90°)の角度で使用可能!
ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!
頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!
3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
用途
告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650
材料
アルミ
内容量
1台
取扱説明書:
(3.89MB)
注意
※看板プレートは付属していません。看板フレームのみです。
※看板プレートサイズ:(約)幅910×高さ910×厚み3mmとなります。
※取扱説明書には「不動産専用看板」と記載しておりますが、それに限らず他の用途にもご使用頂けます。
※お客様ご自身での簡易的な組立が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58686665
AK-V
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800