カンガルーの保冷・保温シート給水・速乾サーカス

カンガルーの保冷・保温シート給水・速乾サーカス - 丹平製薬(タンペイ製薬)

夏はひんやり28度以下の最適な涼しさが5時間続く。
冬はポカポカ35度前後の温かさが5時間続く。
温度調節シート:冷やし過ぎず、温め過ぎない最適な温度を保ちます。
吸水速乾生地採用:汗をすばやく吸収・乾燥させ、汗をかいてもさらさら快適
やわらかジェル:冷凍庫で冷やしても固くなりにくい
大きめサイズのジェル:汗をかきやすい背中の汗ムレをしっかり防ぐ
ふかふかクッション:クッション性が高く、ふかふかやわらかい

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709065-
オープン
2,980
3,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする