曜日別特売

めっき工房セット商品

めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房セット商品 - マルイ鍍金工業

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688160MK-BF98549プラスチック収納ケース/金属磨き/脱脂液/銅・ニッケル・金めっき液各18ml195×160×75
15,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
58688169MG-F602956プラスチック収納ケース/金属磨き/脱脂液/ニッケル・金めっき液 各50ml/銀対応筆/銀めっき液18mlx2本230×130×110
30,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする