曜日別特売

めっき工房補充用セット商品

めっき工房補充用セット商品 - マルイ鍍金工業めっき工房補充用セット商品 - マルイ鍍金工業

金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58688178MF-A18mL(4本)【容器】12×180脱脂液、銅めっき液、ニッケルめっき液、金めっき液、各18ml/フェルト保液材20本117
10,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
58688187MF-B100mL(3本)【容器】40×180脱脂液、銅めっき液、ニッケルめっき液、各100ml/金めっき液 50ml/フェルト保液材100本553
27,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする