エピオス
泡タンク付き散水ノズル
手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
用途
洗車や植物の水やり
セット内容
本体・タンク
材質
ABS・TPR・AS・ステンレス・
寸法(mm)
60×220×165
タンク容量(mL)
約100
個装
化粧箱
使用可能液体
市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料
適合ホース内径(Φmm)
約12~15
内容量
1個
注意
※ホース・ジョイント・ホースバンドは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58688099
7797
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
25
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
25
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません