エピオス
コードレス2WAYクリーナー
コンパクト&軽量設計で手軽!吸引・送風の両用ハンディクリーナー。オフィス・自宅・車内など様々なシーンで活躍します。
用途
オフィス・自宅・車内のおそうじに。
セット内容
本体・すきまノズル・ブラシノズル・吹き出しノズル・充電用USBケーブル
材質
PP・PS・不織布・シリコン
区分
配送:直送限定
個装
化粧箱
サイズ(mm)
165×60×150
内容量
1箱
注意
※フィルターは水洗い可能です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58688126
7769
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
25
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
25
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません