樹脂サドルVP管用 マグネット付

樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付 - ラクテム

樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
取り付ける向きは360度調整が可能です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は2個使用時の参考値となります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法X(mm)
寸法L2(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58686620SWPM1318206432VP13
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
58686629SWPM1622226436VP16
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
58686638SWPM2026246940VP20
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
58686647SWPM2532278046VP25
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
58686656SWPM3038309052VP30
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする