ステンレス 水筒

ステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILANステンレス 水筒 - MILAN

スペインの文具メーカーMILANの「430 since 1918」コレクションから登場したステンレス製ボトル。真空断熱構造を採用した二重構造により、最大12時間の保温と最大24時間の保冷を実現し、結露を防いで外側の温度を快適に保ちます。密閉性の高いスクリューキャップは液漏れの心配がなく、持ち運びも安心。底面には滑り止めのシリコンベースが施され、デスクの上でも安定して使用できます。MILANの伝統的な消しゴムのカラーやデザインをモチーフにしたシンプルで洗練されたビジュアルは、文具ブランドならではの美意識が感じられる仕上がりとなっています。さらに、繰り返し使えることで使い捨てプラスチックの削減にも貢献する、環境にやさしいアイテムです。(※電子レンジ・食洗機には対応していません)

用途毎日の通勤・通学に持ち歩く飲料ボトルとしてはもちろん、職場でのコーヒーやお茶の温度を長時間保つマグボトル代わりとしても最適です。また、キャンプやハイキング、ピクニックなどのアウトドアシーンでは、冷たい飲み物や温かいスープを好みの温度で持ち運ぶことができ、季節を問わず活躍します。0.35Lと0.59Lの2サイズ展開で、使用シーンに応じて使い分けができる点も魅力です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708941MLN643012BGベージュ
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
58708950MLN643012GRグリーン
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
58708959MLN643020Bネイビー
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
58708968MLN643020Pピンク
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする