ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ

ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ - SMC

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)

用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレン樹脂の耐薬品性につきまし ては、ホームページをご参照ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58682420TIX07B-201本(20m)206.353.95
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682429TIX07W-201本(20m)206.353.95
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682438TIX07R-201本(20m)206.353.95
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682447TIX07BU-201本(20m)206.353.95
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682456TIX07Y-201本(20m)206.353.95
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682465TIX07G-201本(20m)206.353.95
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682481TIX11B-201本(20m)209.536.33
5,050
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682490TIX11W-201本(20m)209.536.33
5,050
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682499TIX11R-201本(20m)209.536.33
5,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682508TIX11BU-201本(20m)209.536.33
5,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682517TIX11Y-201本(20m)209.536.33
5,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682526TIX11G-201本(20m)209.536.33
5,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682535TIX13B-201本(20m)2012.79.5
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682551TIX13W-201本(20m)2012.79.5
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682560TIX13R-201本(20m)2012.79.5
7,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682569TIX13BU-201本(20m)2012.79.5
7,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682578TIX13Y-201本(20m)2012.79.5
7,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682587TIX13G-201本(20m)2012.79.5
7,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682745TIX07B-1001本(100m)1006.353.95
12,750
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682761TIX07W-1001本(100m)1006.353.95
12,750
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682770TIX07R-1001本(100m)1006.353.95
13,500
10,298
11,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682779TIX11B-1001本(100m)1009.536.33
25,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682788TIX11W-1001本(100m)1009.536.33
25,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682797TIX11R-1001本(100m)1009.536.33
26,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682806TIX13B-1001本(100m)10012.79.5
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682815TIX13W-1001本(100m)10012.79.5
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58682831TIX13R-1001本(100m)10012.79.5
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする