曜日別特売

ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

ソリッドエンドミル SBS3B-R-A - タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-A - タンガロイ
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
工具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58677389SBS3B040-12-R01-A KS15F57【1】3【2】1260.14
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58677398SBS3B050-14-R02-A KS15F57【1】3【2】1460.25
3,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
58677407SBS3B060-16-R02-A KS15F57【1】3【2】1660.26
4,250
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58677416SBS3B080-20-R02-A KS15F63【1】3【2】2080.28
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
58677425SBS3B100-22-R02-A KS15F72【1】3【2】22100.210
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58677441SBS3B120-25-R02-A KS15F83【1】3【2】25120.212
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58677450SBS3B140-30-R02-A KS15F83【1】3【2】30140.214
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58677459SBS3B160-32-R02-A KS15F92【1】3【2】32160.216
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58677468SBS3B200-38-R02-A KS15F104【1】3【2】38200.220
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする