タンガロイ
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A
刃数
2
シャンク
円筒
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
工具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58677319
SBS2B040-12-G-A KS15F
12
57
6
4
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
58677328
SBS2B050-14-G-A KS15F
14
57
6
5
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
58677337
SBS2B060-16-G-A KS15F
16
57
6
6
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
58677346
SBS2B080-20-G-A KS15F
20
63
8
8
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58677355
SBS2B100-22-G-A KS15F
22
72
10
10
¥
5,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58677371
SBS2B120-25-G-A KS15F
25
83
12
12
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
58677380
SBS2B160-32-G-A KS15F
32
92
16
16
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください