曜日別特売

ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A - タンガロイソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A - タンガロイ
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全16種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58677477SBS3U020-05N-R01-A KS15F57【1】3【2】5680.1
4,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58677486SBS3U030-07N-R01-A KS15F57【1】3【2】76120.1
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58677495SBS3U040-10N-R02-A KS15F57【1】3【2】106160.2
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58677511SBS3U050-12N-R02-A KS15F57【1】3【2】126200.2
3,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
58677520SBS3U060-14N-R02-A KS15F115【1】3【2】3416640.2
4,250
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58677529SBS3U060-09LN-R02-A KS15F65【1】3【2】96300.2
4,250
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58677538SBS3U060-09N-R02-A KS15F57【1】3【2】96180.2
4,250
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58677547SBS3U080-18N-R02-A KS15F68【1】3【2】188320.2
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
58677556SBS3U080-12LN-R02-A KS15F79【1】3【2】128400.2
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
58677565SBS3U080-12N-R02-A KS15F63【1】3【2】128240.2
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
58677581SBS3U100-22N-R02-A KS15F80【1】3【2】2210400.2
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58677590SBS3U100-15LN-R02-A KS15F92【1】3【2】1510500.2
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58677599SBS3U100-15N-R02-A KS15F72【1】3【2】1510300.2
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58677608SBS3U120-26N-R02-A KS15F93【1】3【2】2612480.2
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58677617SBS3U120-18LN-R02-A KS15F100【1】3【2】1812600.2
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58677626SBS3U120-18N-R02-A KS15F83【1】3【2】1812360.2
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする