竹藤商店
防犯防草ガードロック ナチュラル 防犯砂利 20L 10-25mm
防犯防草ガードロック ナチュラルは、廃ガラスを発泡して砂利状に生成した防犯防草ガードロックです。踏み込むとガラスがきしむような音がするため、『防犯砂利』とも呼ばれています。
用途
雑草の防止、防犯用に。
色
ナチュラル
容量(L)
20
使用量
敷厚40mmの場合m
2
あたり約2袋必要(20L袋) 敷厚50mmの場合m
2
あたり約2.5袋必要(20L袋)
チップ寸法(mm)
10-25内外
内容量
1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58675761
6300071566
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません