曜日別特売
モノタロウ

角バッグ折りたたみ 大容量

角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ角バッグ折りたたみ 大容量 - モノタロウ

使用しないときは、折りたためてコンパクトになります。内外ポケットで区分け収納、ショルダーベルト付きで運搬に便利なツールバッグです。

材質
本体:ポリエステル、
ベルト:ポリプロピレン
ポケット数
(外側)6ヶ所
(内側)6ヶ所
用途工具などの収納に付属品ショルダーベルト質量(kg)1.8ブラック×レッド耐荷重(kg)24フタあり外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80-347外寸法・奥行(mm)290内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×390×320内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※鋭利なものを入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58770191-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする