扱いやすいコンパクトタイプ
回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き
ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1内容量1個