曜日別特売

Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5

Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A5 - 共栄プラスチック

書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。
黒方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。
方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。
ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。
手帳・ダイアリー用として持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。
表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。
無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。
力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。
捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。
すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。
裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。

仕様リバーシブルタイプ:表面/方眼、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)217×148×1.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709641WKL-A5-W
630
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする