曜日別特売

コンべックスフィットギア

コンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワコンべックスフィットギア - シンワ

【合わせやすい】爪から離れたところに0mmがあり、基準線に合わせやすく正確に測定できます【間違い防止】測定値をそのまま読み取るだけで100切りされた値になるため計算忘れや読み取り間違いを防げます。【左右に読みやすい】目盛が左右に振り分けられているため、通り芯から寸法をケガく際に便利です。(※100切りとは…コンべックスの爪が干渉し、基準となるポイントと0目盛が合わせられない時に目盛の0mmではなく100mmを当てて計測し、計測した値から100mmを差し引くことで実際の距離を計測する方法です。)

用途墨だし現場専用 読み間違いない100切目盛材質本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK)テープ長さ(m)5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58709598805842652572×72×50
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
58709607805852251972×72×45
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする