曜日別特売

デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ

デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ - Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ - Panasonic(パナソニック)

デジタルファイバセンサ
有機ELディスプレイ搭載
FX-250 SERIES
文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面
10 0段階の入光量調整
入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。
高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。
スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。
別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。

出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718567FX-251-C2
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする