ハンディ・クラウン
B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用
ホイールのための可変式ブラシ!
ブラシでホイールを丸洗い!
ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。
本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
用途
洗車用/アルミホイール用
材質
先端キャップ:PVC、芯:スチール線
毛材
PET
柄
PVC、ウレタン(EVA)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
タイプ
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710788
CWK-011
毛玉:約265
縦・奥行(D):約45
約405
スリム
約20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58710797
CWK-012
毛玉:約300
縦・奥行(D):約85
約485
ワイド
約50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください