Meltec(大自工業)
ワイヤー式ハンドルロック
こんなお得な商品も!
ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥
3,598
税込
¥
3,958
ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!
簡単取付!
ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!
材質
ワイヤー部/亜鉛メッキ鋼線+PVC、ロック部/亜鉛合金+ABS、専用キー/ニッケル銅合金+ナイロン、保護カバー/PP、保護クロス/ポリエステル
質量(g)
単品:約450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×58×47
内容量
1個
注意
※装着条件は、バックルの上部横幅が45mm以下、下部横幅が50mm以下、高さが40mm以下です。
※取り外しスイッチは「PRESS」式です。
※シートベルトの差し込み口が「PRESS」ボタンの下にある車両に対応しています。
※差し込み口の高さは3mm以上、横幅は22mm以上です。
※2010年以前に製造された車両には使用できません。
※一部車種では装着によりハンドルや運転席が電動で移動する場合があります。使用前に装着可能かご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58710700
S-14
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください