PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト

PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子

液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。
最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。
USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。
スマートフォン2台同時充電対応。
バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)
スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。

付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718610TLP151UCW
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする