非常時サポートセット

非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子非常時サポートセット - 多摩電子

災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。
<セットの内訳>
・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)
・3in1ケーブル
・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ
・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)
・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)

質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718655TZBS02LW
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする