PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト

PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト - 多摩電子

長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用
三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。
最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。
USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。
スマートフォン2台同時充電対応。
電池残量、充電表示LED搭載。
自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。

付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718628TLP150UCW
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする