曜日別特売

Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト

Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト - 多摩電子

マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。
マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。
最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。
約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。
一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。
スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。
背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。

出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8内容量1個
注意
※充電器は付属していません。
※充電の出力はUSB PD20W、QC18W出力以上が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718646TWC64W
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする