丸エム製作所
JOY袋ナット 小箱
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。
景観デザイン性がある袋ナットです。
用途
デザイン性を求める施工に。
材質
樹脂
色
ライトベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、スパナやモンキーレンチで行うと樹脂頭部の六角コーナーが変形することがありますので必ず二面幅寸法に適合した六角ソケットをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58717429
M5
1箱(1000本)
0.8
8
M5
オープン
¥
20,920
¥
23,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717438
M6
1箱(500本)
1
10
M6
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717447
M8
1箱(300本)
1.25
13
M8
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58717456
M10
1箱(150本)
1.5
17
M10
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください