丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
十字穴番号
#2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58711506
4x13
1箱(1000本)
13
1.6~2.3
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711515
4x16
1箱(1000本)
16
1.6~3.2
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711531
4x19
1箱(1000本)
19
1.6~3.2
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711540
4x25
1箱(1000本)
25
1.6~3.2
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711549
4x30
1箱(1000本)
30
1.6~3.2
オープン
¥
10,370
¥
11,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711558
4x35
1箱(1000本)
35
1.6~3.2
オープン
¥
11,840
¥
13,024
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711567
4x40
1箱(500本)
40
1.6~3.2
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711576
4x45
1箱(500本)
45
1.6~3.2
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711585
4x50
1箱(500本)
50
1.6~3.2
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください