丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿頭 小箱(ステンレス/SUS304)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号
#2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58712161
4x13
1箱(1000本)
13
1.6~2.3
オープン
¥
9,330
¥
10,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712170
4x16
1箱(1000本)
16
1.6~3.2
オープン
¥
10,520
¥
11,572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712179
4x25
1箱(1000本)
25
1.6~3.2
オープン
¥
13,430
¥
14,773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712188
4x30
1箱(1000本)
30
1.6~3.2
オープン
¥
15,050
¥
16,555
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712197
4x50
1箱(500本)
50
1.6~3.2
オープン
¥
11,130
¥
12,243
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください