ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス)

ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。

用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587127304x10101.6~2.3
オープン
12,860
14,146(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127394x13131.6~2.3
オープン
12,760
14,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127484x16161.6~3.2
オープン
14,550
16,005(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127574x19191.6~3.2
オープン
15,890
17,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127664x25251.6~3.2
オープン
19,850
21,835(税込)
翌々日出荷
返品不可
587127754x30301.6~3.2
オープン
21,410
23,551(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする