丸エム製作所
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
十字穴番号
#2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿D7
頭径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58711951
4x10 P-0.7
10
1.6~2.3
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711960
4x13 P-0.7
13
1.6~2.3
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711969
4x16 P-0.7
16
1.6~3.2
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711978
4x19 P-0.7
19
1.6~3.2
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください