曜日別特売

ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305)

ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。

用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587124504x13 P-0.7
オープン
9,000
9,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする