丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D7 小箱(ステンレス/SUS410)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
十字穴番号
#2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿D7
頭径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
35
40
50
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58711716
4x10
1箱(1000本)
10
1.6~2.3
オープン
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711725
4x13
1箱(1000本)
13
1.6~2.3
オープン
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711741
4x16
1箱(1000本)
16
1.6~3.2
オープン
¥
6,610
¥
7,271
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711750
4x19
1箱(1000本)
19
1.6~3.2
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711759
4x25
1箱(1000本)
25
1.6~3.2
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711768
4x30
1箱(1000本)
30
1.6~3.2
オープン
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711777
4x35
1箱(1000本)
35
1.6~3.2
オープン
¥
12,810
¥
14,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711786
4x40
1箱(500本)
40
1.6~3.2
オープン
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711795
4x50
1箱(500本)
50
1.6~3.2
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください