丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
ねじの呼び
4mm
頭部
皿D6
頭径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58712206
4x16
16
オープン
¥
10,350
¥
11,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712215
4x19
19
オープン
¥
12,930
¥
14,223
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712231
4x25
25
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください