曜日別特売

ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス)

ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。

用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
適合板厚(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587124594x101箱(1000本)101.6~2.38
オープン
13,380
14,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
587124684x131箱(1000本)131.6~3.28
オープン
13,350
14,685(税込)
翌々日出荷
返品不可
587124774x161箱(1000本)161.6~3.28
オープン
14,870
16,357(税込)
翌々日出荷
返品不可
587124864x191箱(1000本)191.6~3.28
オープン
16,190
17,809(税込)
翌々日出荷
返品不可
587124954x251箱(500本)251.6~3.28
オープン
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125114x301箱(1000本)301.6~3.28
オープン
21,710
23,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125204x351箱(1000本)351.6~3.28
オープン
23,930
26,323(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125294x401箱(1000本)401.6~3.28
オープン
26,740
29,414(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125384x501箱(500本)501.6~3.28
オープン
16,560
18,216(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125475x161箱(1000本)162.0~4.59.3
オープン
24,750
27,225(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125565x191箱(500本)192.0~4.59.3
オープン
13,170
14,487(税込)
翌々日出荷
返品不可
587125655x251箱(500本)252.0~4.59.3
オープン
14,820
16,302(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする