曜日別特売

ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)

ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305) - 丸エム製作所

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。

用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587123464x101箱(1000本)101.6~2.3
オープン
10,200
11,220(税込)
翌々日出荷
返品不可
587123554x131箱(1000本)131.6~3.2
オープン
10,690
11,759(税込)
翌々日出荷
返品不可
587123714x161箱(1000本)161.6~3.2
オープン
12,090
13,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
587123804x191箱(1000本)191.6~3.2
オープン
13,110
14,421(税込)
翌々日出荷
返品不可
587123894x251箱(500本)251.6~3.2
オープン
7,750
8,525(税込)
翌々日出荷
返品不可
587123984x301箱(1000本)301.6~3.2
オープン
17,260
18,986(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする