丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
頭部
PAN
材質
ステンレス/SUS410
十字穴番号
#2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58711321
3.5x10
1箱(2000本)
3.5mm
10
0.9~1.6
7.2
オープン
¥
11,910
¥
13,101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711330
3.5x13
1箱(2000本)
3.5mm
13
0.9~2.3
7.2
オープン
¥
12,610
¥
13,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711339
3.5x16
1箱(1000本)
3.5mm
16
0.9~2.3
7.2
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711348
4x10
1箱(1000本)
4mm
10
1.6~2.3
8
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711357
4x13
1箱(1000本)
4mm
13
1.6~3.2
8
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711366
4x16
1箱(1000本)
4mm
16
1.6~3.2
8
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711375
4x19
1箱(1000本)
4mm
19
1.6~3.2
8
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711391
4x25
1箱(500本)
4mm
25
1.6~3.2
8
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711400
4x30
1箱(1000本)
4mm
30
1.6~3.2
8
オープン
¥
10,590
¥
11,649
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711409
4x35
1箱(1000本)
4mm
35
1.6~3.2
8
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711418
4x40
1箱(1000本)
4mm
40
1.6~3.2
8
オープン
¥
13,850
¥
15,235
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711427
4x45
1箱(500本)
4mm
45
1.6~3.2
8
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711436
4x50
1箱(500本)
4mm
50
1.6~3.2
8
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711445
4x60
1箱(500本)
4mm
60
1.6~3.2
8
オープン
¥
10,250
¥
11,275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711461
4x70
1箱(500本)
4mm
70
1.6~3.2
8
オープン
¥
12,260
¥
13,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711470
5x13
1箱(1000本)
5mm
13
2.0~3.2
9.3
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711479
5x16
1箱(1000本)
5mm
16
2.0~4.5
9.3
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711488
5x19
1箱(500本)
5mm
19
2.0~4.5
9.3
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711497
5x25
1箱(500本)
5mm
25
2.0~4.5
9.3
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください