丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(鉄/三価ユニクロ)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
鉄/三価ユニクロめっき
十字穴番号
#2
頭部
PAN
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58711235
3.5x10
1箱(2000本)
10
0.9~1.6
3.5mm
7.2
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711251
3.5x13
1箱(2000本)
13
0.9~2.3
3.5mm
7.2
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711260
4x10
1箱(1000本)
10
1.6~2.3
4mm
8
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711269
4x13
1箱(1000本)
13
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711278
4x16
1箱(1000本)
16
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711287
4x19
1箱(1000本)
19
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711296
4x25
1箱(500本)
25
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58711305
5x19
1箱(500本)
19
2.0~4.5
5mm
9.3
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください