丸エム製作所
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途
鉄部への施工に。
材質
ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号
#2
頭部
PAN
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58712021
4x10
1箱(1000本)
10
1.6~2.3
4mm
8
オープン
¥
9,250
¥
10,175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712030
4x13
1箱(1000本)
13
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712039
4x16
1箱(1000本)
16
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712048
4x19
1箱(1000本)
19
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
11,640
¥
12,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712057
4x25
1箱(500本)
25
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712066
4x30
1箱(1000本)
30
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712075
4x35
1箱(1000本)
35
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
17,510
¥
19,261
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712091
4x40
1箱(1000本)
40
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
19,280
¥
21,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712100
4x45
1箱(500本)
45
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
10,530
¥
11,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712109
4x50
1箱(500本)
50
1.6~3.2
4mm
8
オープン
¥
11,270
¥
12,397
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712118
5x16
1箱(1000本)
16
2.0~4.5
5mm
9.3
オープン
¥
18,350
¥
20,185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712127
5x19
1箱(500本)
19
2.0~4.5
5mm
9.3
オープン
¥
9,870
¥
10,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712136
5x25
1箱(500本)
25
2.0~4.5
5mm
9.3
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58712145
5x50
1箱(500本)
50
2.0~4.5
5mm
9.3
オープン
¥
16,410
¥
18,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください