アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587131954x351箱(800本)35#24mm730
オープン
13,100
14,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132114x401箱(800本)40#24mm735
オープン
15,700
17,270(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132204x501箱(600本)50#24mm740
オープン
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132295x351箱(600本)35#25mm930
オープン
15,380
16,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132385x401箱(600本)40#25mm935
オープン
17,410
19,151(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132475x501箱(500本)50#25mm940
オープン
17,240
18,964(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132565x651箱(400本)65#25mm955
オープン
16,840
18,524(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132656x401箱(500本)40#26mm1035
オープン
22,400
24,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132816x501箱(500本)50#26mm1040
オープン
26,890
29,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132906x651箱(300本)65#26mm1055
オープン
19,130
21,043(税込)
翌々日出荷
返品不可
587132996x801箱(200本)80#26mm1055
オープン
14,740
16,214(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133088x551箱(250本)55#38mm1245
オープン
19,330
21,263(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133178x651箱(200本)65#38mm1255
オープン
17,610
19,371(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133268x751箱(200本)75#38mm1255
オープン
19,640
21,604(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133358x901箱(150本)90#38mm1255
オープン
16,580
18,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133518x1101箱(150本)110#38mm1255
オープン
19,680
21,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133608x1301箱(100本)130#38mm1255
オープン
15,970
17,567(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133698x1501箱(100本)150#38mm1255
オープン
21,000
23,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133788x1701箱(100本)170#38mm1255
オープン
24,560
27,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133878x1901箱(50本)190#38mm1255
オープン
14,080
15,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
587133968x2201箱(100本)220#38mm1255
オープン
33,510
36,861(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする