曜日別特売

アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)

アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) - 丸エム製作所

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587134054x351箱(800本)35#24mm8.130
オープン
13,320
14,652(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134214x401箱(800本)40#24mm8.135
オープン
16,160
17,776(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134304x501箱(600本)50#24mm8.140
オープン
14,320
15,752(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134395x351箱(600本)35#25mm10.630
オープン
15,960
17,556(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134485x401箱(500本)40#25mm10.635
オープン
14,920
16,412(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134575x501箱(500本)50#25mm10.640
オープン
17,800
19,580(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134665x651箱(300本)65#25mm10.655
オープン
12,920
14,212(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134756x351箱(500本)35#26mm11.830
オープン
21,040
23,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
587134916x401箱(500本)40#26mm11.835
オープン
23,020
25,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135006x501箱(400本)50#26mm11.840
オープン
22,070
24,277(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135096x651箱(300本)65#26mm11.855
オープン
19,410
21,351(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135186x801箱(200本)80#26mm11.855
オープン
14,940
16,434(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135278x551箱(200本)55#38mm1455
オープン
15,870
17,457(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135368x651箱(200本)65#38mm1455
オープン
17,930
19,723(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135458x751箱(200本)75#38mm1455
オープン
20,000
22,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135618x901箱(150本)90#38mm1455
オープン
16,780
18,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135708x1101箱(150本)110#38mm1455
オープン
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135798x1301箱(100本)130#38mm1455
オープン
16,100
17,710(税込)
翌々日出荷
返品不可
587135888x1501箱(100本)150#38mm1455
オープン
21,150
23,265(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする