曜日別特売

アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) - 丸エム製作所

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587137104x351パック(70本)354mm8.130
オープン
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137194x401パック(65本)404mm8.135
オープン
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137284x501パック(60本)504mm8.140
オープン
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137375x351パック(60本)355mm10.630
オープン
2,260
2,486(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137465x401パック(55本)405mm10.635
オープン
2,260
2,486(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137555x501パック(50本)505mm10.640
オープン
2,260
2,486(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137715x651パック(40本)655mm10.655
オープン
2,260
2,486(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137806x351パック(50本)356mm11.830
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137896x401パック(50本)406mm11.835
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
587137986x501パック(40本)506mm11.840
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
587138076x651パック(35本)656mm11.855
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
587138166x801パック(30本)806mm11.855
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする